Pusbačiai, juodi / mėlyni VD PRO 1500 ESD, S2 NB 36

Prekės Nr.: 092531 36
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VD PRO 1000 ESD
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S2
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
šalčio izoliacija iki –20 °C
Norma Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 36
Spalva juoda / mėlyna
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092531 36
EAN / GTIN 4044348517086
Gamintojo numeris VD PRO 1500 ESD NB 36

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai VARIO DYNAMICS® PROserijos batai. VARIO Multiflex® technologija užtikrina batų lengvumą.
  • Viršutinė dalis iš labai plono mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Padas TPU Athletic ESD, šviesiai mėlynas.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Besiūlės batų konstrukcijos pusbačiai Liežuvėlis, aplikacijos ant aulo.
Su SECURA VARIO® kulno amortizacija.
Su natūralios odos vidpadžiu.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092532.
Sandėlyje turime EU batų dydžius 39 – 46. Papildomai užsakomi EU batų dydžiai 36 – 50.
Sudėtyje yra raudonos ir žalios spalvos amortizatorius

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį