Pilki/ juodi pusbačiai Steitz Secura Salix S1 NB 48

Prekės Nr.: 092495 48
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S1
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Gamintojo pavadinimas Pusbačiai Salix S1 SRC NB
Batų dydis EU 48
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092495 48
EAN / GTIN 4044348702536
Gamintojo numeris SALIXNB48P

Aprašymas

Modelis:

SALIX ESD S1
  • Naujoviškas Mesh audinys.
  • Funkcionalus tekstilinis pamušalas.
  • ECO CAP iš perdirbto jūrinio plastiko.
  • Padas pagamintas iš kanapių pluošto.
  • TPU Competition padas su 3 mm profiliu.
  • ESD modelis.
  • Modelis be metalo.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Pastaba:

Platus modelis XB žr. Nr. 092496.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį