Pilki/ juodi pusbačiai Steitz Secura Salix S1 NB 47

Prekės Nr.: 092495 47
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S1
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Gamintojo pavadinimas Pusbačiai Salix S1 SRC NB
Batų dydis EU 47
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092495 47
EAN / GTIN 4044348702529
Gamintojo numeris SALIXNB47P

Aprašymas

Modelis:

SALIX ESD S1
  • Naujoviškas Mesh audinys.
  • Funkcionalus tekstilinis pamušalas.
  • ECO CAP iš perdirbto jūrinio plastiko.
  • Padas pagamintas iš kanapių pluošto.
  • TPU Competition padas su 3 mm profiliu.
  • ESD modelis.
  • Modelis be metalo.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Pastaba:

Platus modelis XB žr. Nr. 092496.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį