Juodi pusbačiai MONTI, S3S FO SR, ES batų dydis: 44

Prekės Nr.: 092414 44
Price per 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S3S
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • Savybė: atsparus degalams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3S
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Savybė atsparus degalams
Batų dydis EU 44
Spalva juoda
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092414 44
EAN / GTIN 8023796629707
Gamintojo numeris 78802-000 GR. 44
Gamintojas COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Aprašymas

Modelis:

Sportinio dizaino apsauginiai batai MONTI.
  • Viršutinė dalis be siūlių iš orui laidaus ir vandeniui atsparaus TECHSHELL audinio.
  • Vidinis pamušalas iš 100% poliesterio laidus orui, pasižymi antibakterinėmis savybėmis ir yra patvarus.
  • Anatominis pėdos lovelis su skylutėmis iš PU, apsaugo nuo smūgių.
  • Padas PU/TPU.

Standartas:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį