Juodi pusbačiai MONTI, S3S FO SR, ES batų dydis: 40

Prekės Nr.: 092414 40
Price per 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S3S
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • Savybė: atsparus degalams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3S
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Savybė atsparus degalams
Batų dydis EU 40
Spalva juoda
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092414 40
EAN / GTIN 8023796629660
Gamintojo numeris 78802-000.W40
Gamintojas COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Aprašymas

Version:

MONTI safety shoes in a sporty look.
  • Seamless upper material of breathable and water-repellent TECHSHELL fabric.
  • Inner lining 100% polyester, breathable, anti-bacterial, abrasion-resistant.
  • Perforated and anatomically-compatible shock-absorbent insole of PU.
  • Outer sole PU/TPU.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Inlay provision design type tested to DGUV regulations 191.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį