Pusbačiai, juodi / balti uvex 1 sport, S1 47

Prekės Nr.: 092146 47
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S1
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 47
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092146 47
EAN / GTIN 4031101699943
Gamintojo numeris 6594847

Aprašymas

Modelis:

Lengvesni, sportiškesni ir dar geriau apgalvoto modelio apsauginiai batai. Tinka žmonėms, alergiškiems chromui, pagaminta iš sintetinių medžiagų. Plotis 11.
  • Dviejų sluoksnių poliuretano padai, neslystantys.
  • Kojų pirštų apsauga 100 % be metalo – prisitaikanti forma, itin stabili iš abiejų pusių.
  • ESD modelis.
  • Vidpadis su drėgmės kontrolės sistema ir papildoma kulno ir pėdos viršaus amortizacija.

Orui pralaidus tekstilinis viršus.

Standartas:

EN ISO20345:2011 S1 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį