Pusbačiai, juodi / balti uvex 1 sport, S1, ES batų dydis: 46

Prekės Nr.: 092146 46
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S1
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 46
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092146 46
EAN / GTIN 4031101699936
Gamintojo numeris 6594846

Aprašymas

Modelis:

Lengvesni, sportiškesni ir dar geriau apgalvoto modelio apsauginiai batai. Tinka žmonėms, alergiškiems chromui, pagaminta iš sintetinių medžiagų. Plotis 11.
  • Dviejų sluoksnių poliuretano padai, neslystantys.
  • Kojų pirštų apsauga 100 % be metalo – prisitaikanti forma, itin stabili iš abiejų pusių.
  • ESD modelis.
  • Vidpadis su drėgmės kontrolės sistema ir papildoma kulno ir pėdos viršaus amortizacija.

Orui pralaidus tekstilinis viršus.

Standartas:

EN ISO20345:2011 S1 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį