Pusbačiai, žali/juodi uvex 1 G2 planet, S1P 50

Prekės Nr.: 092128 50
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Pado savybės: Rebound padas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija uvex 1
    Lytis Vyriškas modelis
    Apsaugos klasė S1P
    Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
    Nepraduriami tekstilinis
    Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Pado savybės Rebound padas
    Batų dydis EU 50
    Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092128 50
    EAN / GTIN 4031101946146
    Gamintojo numeris 6824250

    Aprašymas

    Modelis:

    Išskirtinai lengvi ir lankstūs apsauginiai batai, pagaminti iš perdirbtų ir tvarių medžiagų.
    • uvex x-dry knit planet medžiaginis viršus iš 100 % perdirbamų PET butelių.
    • Orui pralaidus vidinis pamušalas pagamintas iš 18 % bambuko ir 52 % perdirbto poliamido.
    • Ergonomiško dizaino uvex x-tended grip planet TPU padas su iki 10 % perdirbtų PU atliekų. Itin patvarios ir neslystančios.
    • Nemetalinis, prasiskverbimui atsparus įdėklas, pagamintas iš 100 % perdirbtos medžiagos.
    • Individualiai reguliuojami elastingi raišteliai, pagaminti iš 100 % perdirbtos medžiagos, įskaitant greitą fiksatorių.
    • TPR viršutinis dangtelis pagamintas iš 40 % perdirbtos medžiagos. Apsauga nuo susidėvėjimo.
    • Keičiamas, antistatinis patogus padas, kurio paviršius pagamintas iš 100 % perdirbtų PET butelių ir putų, pagamintų iš perdirbtų PU atliekų.
    • 100 % be metalų uvex xenova® kojų pirštų apsauga.
    • uvex i-PUREnrj pado technologija su geriausiomis amortizavimo savybėmis.
    • Visos padų medžiagos yra be silikono, be plastikų ir neturi jokių kitų dažus drėkinančių medžiagų.
    • Aulas beveik be siūlių, kad nespaustų.
    • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).
    • Liežuvėlis.
    • Tinka alergiškiems chromui.
    • Plotis 11.

    uvex 1 G2 planet 2.0
    • Viršutinė medžiaga iš perdirbtų PET butelių.
    • Orui pralaidus pamušalas.
    • Kojų pirštų apsauga uvex xenova®.
    • TPU padas.
    • ESD modelis.

    Standartas:

    EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį