Pusbačiai, žali/juodi uvex 1 G2 planet, S1P 46

Prekės Nr.: 092128 46
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S1P
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex 1
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1P
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pado savybės Rebound padas
Batų dydis EU 46
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092128 46
EAN / GTIN 4031101946245
Gamintojo numeris 6824246

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinai lengvi ir lankstūs apsauginiai batai, pagaminti iš perdirbtų ir tvarių medžiagų.
  • uvex x-dry knit planet medžiaginis viršus iš 100 % perdirbamų PET butelių.
  • Orui pralaidus vidinis pamušalas pagamintas iš 18 % bambuko ir 52 % perdirbto poliamido.
  • Ergonomiško dizaino uvex x-tended grip planet TPU padas su iki 10 % perdirbtų PU atliekų. Itin patvarios ir neslystančios.
  • Nemetalinis, prasiskverbimui atsparus įdėklas, pagamintas iš 100 % perdirbtos medžiagos.
  • Individualiai reguliuojami elastingi raišteliai, pagaminti iš 100 % perdirbtos medžiagos, įskaitant greitą fiksatorių.
  • TPR viršutinis dangtelis pagamintas iš 40 % perdirbtos medžiagos. Apsauga nuo susidėvėjimo.
  • Keičiamas, antistatinis patogus padas, kurio paviršius pagamintas iš 100 % perdirbtų PET butelių ir putų, pagamintų iš perdirbtų PU atliekų.
  • 100 % be metalų uvex xenova® kojų pirštų apsauga.
  • uvex i-PUREnrj pado technologija su geriausiomis amortizavimo savybėmis.
  • Visos padų medžiagos yra be silikono, be plastikų ir neturi jokių kitų dažus drėkinančių medžiagų.
  • Aulas beveik be siūlių, kad nespaustų.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).
  • Liežuvėlis.
  • Tinka alergiškiems chromui.
  • Plotis 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Viršutinė medžiaga iš perdirbtų PET butelių.
  • Orui pralaidus pamušalas.
  • Kojų pirštų apsauga uvex xenova®.
  • TPU padas.
  • ESD modelis.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį