{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 166 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | juodi | |
Dydis SE | C58 | |
unisex dydis | 2XL | |
Dydis DE | 58 | |
Produkto rūšis | Short |
Produkto numeris | 091836 58 | |
EAN / GTIN | 7330509535929 | |
Gamintojo numeris | 144918459900C58 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Šortai dirbtuvėms 58
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
65,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
42,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | juodi | juodi / raudoni | juodi / raudoni |
Dydis DE | 58 | 58 | 58 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 166 | 200 | 200 |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris ;35% medvilnė | 94% poliesteris ;6% elastanas | 57% medvilnė ;40% poliesteris ;3% elastanas |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Short | Short | Short |
Lytis | Vyriškas modelis | Vyriškas modelis | Vyriškas modelis |