{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 166 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | juodi | |
Dydis SE | C56 | |
Dydis DE | 56 | |
Produkto rūšis | Short |
Produkto numeris | 091836 56 | |
EAN / GTIN | 7330509535912 | |
Gamintojo numeris | 144918459900C56 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Šortai dirbtuvėms 56
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
65,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
1210,00 CZK
445,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
1 060,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
1 130,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Barva | juodi | černá / červená | černá / červená | černá / červená |
Konfekční velikost DE | 56 | 56 | 56 | 56 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 166 | 225 | 200 | 200 |
Složení tkaniny | 65% poliesteris ;35% medvilnė | 89% nylon ;11% elastan | 57% bavlna ;40% polyester ;3% elastan | 94% polyester ;6% elastan |
Prát | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Short | Short | Short | krátké kalhoty |
Pohlaví | Vyriškas modelis | pánské | pánské | pánské |