Moteriškos darbo kelnės dirbtuvėms Service Plus, juodos / raudonos, Dydis DE: 42

Prekės Nr.: 091761 42
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Moteriškų kelnių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Standartiniai moteriški dydžiai (ūgis 168 +/- 4cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Dydis INT Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 60% medvilnė; 40% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 250
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams
  • Norma: EN 14404

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Service Plus
Speciali paslauga Tekstilės apdaila
Lytis Moteriškas modelis
Audinio sudėtis 60% medvilnė; 40% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 250 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C margiems skalbiniams
Spalva juodos / raudonos
Dydis DE 42
Norma EN 14404
Produkto rūšis Darbinės kelnės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091761 42
EAN / GTIN 7330509647295
Gamintojo numeris 719513309956C42
Gamintojas Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Funkcinės moteriškos dirbtuvių kelnės iš ypač tampraus Ripstop audinio. Sudėtyje daug medvilnės, todėl tai labai malonus dėvėti audinys. Puikus matomumas dėl šviesą atspindinčių detalių. Su reguliuojamais kojūgaliais ir sustiprintais keliais CORDURA® Stretch. Kišenės kelių pagalvėlėms, dedamoms iš viršaus.
  • Šoninės ir galinės kišenės.
  • Kišenės ant kelnių su apsauga, skyriumi pieštukui ir vidine kišenėle mobiliajam telefonui.
  • Kišenė liniuotei su praktišku peiliuko laikikliu.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos.
Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį