Įspėjamosios spalvos flisinė striukė XL

Prekės Nr.: 091748 XL
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 260
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams
  • Norma: EN ISO 20471

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 260 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
Balinimas nebalinti
Cheminis valymas nevalyti cheminiu būdu
Džiovinimas nedžiovinti džiovyklėje
Lyginimas nelyginti
Spalva oranžinė
unisex dydis XL
Norma EN ISO 20471
Produkto rūšis Įspėjamos spalvos švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091748 XL
EAN / GTIN 7330509289525
Gamintojo numeris 485325605300XL

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės įspėjamosios spalvos striukė iš fliso su pamušalu. Su kišenėle pažymėjimui ir plastikiniu užtrauktuku. Idealiai tinka kaip antrasis funkcionalios striukės sluoksnis.
  • Kišenės ant krūtinės su užtrauktuku.
  • Dvi priekinės kišenės.
  • Ilgos rankovės su guminiu raišteliu ir reguliuojamais rankogaliais.
  • Reguliuojamas liemuo.

Standartas:

Sertifikuota pagal EN 20471, klasė 3.

Pastaba:

Blakläder ryškiaspalvių drabužių C kategorija kombinuotam sertifikavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį