{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65 % poliesteris; 35 % medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 240 g/m2 | |
Plovimas | 70 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
Spalva | oranžinės / mėlynos | |
Dydis UK | XL | |
Dydis US | XL | |
Dydis ES | C56 | |
Dydis NL | C56 | |
Dydis SE | C52 | |
Dydis DE | 56 | |
Dydis FR | 50 | |
Dydis IT | C56 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091742 56 | |
EAN / GTIN | 7330509413487 | |
Gamintojo numeris | 156618115389C56 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įspėjamosios spalvos kelnės, oranžinės / mėlynos, Dydis DE: 56
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
96,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
241 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | oranžinės / mėlynos | oranžinės / pilkos |
Dydis DE | 56 | 56 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Audinio sudėtis | 65 % poliesteris; 35 % medvilnė | 20% medvilnė; 77% poliesteris; 3% spandeksas |
Plovimas | 70 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos kelnės | Įspėjamosios spalvos kelnės |