{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
EN 20471-3 (įspėjimo apsauga) | 3 klasė | |
Serija | Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 15% medvilnė; 85% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 300 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 70 °C margiems skalbiniams | |
Spalva | geltona / tamsiai mėlyna | |
unisex dydis | L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos švarkas |
Produkto numeris | 091740 L | |
EAN / GTIN | 7330509238479 | |
Gamintojo numeris | 402318043389L |