{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 100% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 155 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801 | |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | |
Spalva | mėlyni / geltoni | |
unisex dydis | XL | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Produkto rūšis | Įspėjamieji marškinėliai |
Produkto numeris | 091736 XL | |
EAN / GTIN | 7330509466551 | |
Gamintojo numeris | 333710518933XL |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Įspėjamosios spalvos marškinėliai XL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
62,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
239 vnt. yra sandėlyje
26,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
845 vnt. yra sandėlyje
32,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
184 vnt. yra sandėlyje
36,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | mėlyni / geltoni | pilki / geltoni | geltoni | geltoni |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 ;UV standartas 801 | UV standartas 801 | UV standartas 801 | UV standartas 801 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 155 | 155 | 185 | 185 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Audinio sudėtis | 100% poliesteris | 100% poliesteris | 55% medvilnė ;45% poliesteris | 55% medvilnė ;45% poliesteris |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | 60 °C spalvotiems skalbiniams | 60 °C spalvotiems skalbiniams | 60 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamieji marškinėliai | Įspėjamieji marškinėliai | Įspėjamieji marškinėliai | Įspėjamieji marškinėliai |