Įspėjamosios spalvos žieminė striukė 3XL

Prekės Nr.: 091730 3XL
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 150
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Norma: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 150 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva oranžinė / mėlyna
unisex dydis 3XL
Norma EN ISO 20471; EN 342; EN 343
Produkto rūšis Įspėjamosios spalvos striukė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091730 3XL
EAN / GTIN 7330509378991
Gamintojo numeris 487019875389XXXL

Aprašymas

Modelis:

Orui pralaidi ryški žieminė striukė yra neperpučiama ir neperšlampama bei turi tinklinį pamušalą. Dėl mechaninio tamprumo striukę ypač patogu dėvėti. Striukėje yra 50 mm pločio šviesą atspindinčios juostos ties liemeniu, rankovėmis ir pečiais. Ant gobtuvo taip pat yra šviesą atspindinčių detalių. Kadangi striukėje yra paslėptas užtrauktukas, galima paprastai atnaujinti medžiagą. Vietos, kurios yra labiau veikiamos purvo, apmuštos tamsiai mėlyna medžiaga.
  • Sukepintos siūlės.
  • Nuimamas ir reguliuojamas gobtuvas.
  • Flisas ties kaklo sritimi.
  • Suformuotos rankovės.
  • Prailginta nugara.
  • Virvele reguliuojamas juosmuo.
  • Ištraukiama kišenėlė asmens tapatybės kortelei.
  • Erdvios kišenės, tokios kaip priekyje ir ties krūtine.

Standartas:

EN 342; EN 343
Sertifikuota pagal EN 20471, klasė 3.

Pastaba:

Blakläder įspėjimo apsaugos A kategorija kombinuotam sertifikavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį