{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 100% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 150 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | oranžinė / mėlyna | |
unisex dydis | 2XL | |
Norma | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | |
Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos striukė |
Produkto numeris | 091730 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509378984 | |
Gamintojo numeris | 487019875389XXL |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Įspėjamosios spalvos žieminė striukė, oranžinė / mėlyna, unisex dydis: 2XL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
209,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
567 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
334 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | oranžinė / mėlyna | geltona / pilka | oranžinė / pilka |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 150 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
unisex dydis | 2XL | 2XL | 2XL |
Audinio sudėtis | 100% poliesteris | 100% poliesteris | 100% poliesteris |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos striukė | Įspėjamosios spalvos striukė | Įspėjamosios spalvos striukė |