{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Multinorm drabužiai Blakläder | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 60% modakrilas; 39 % medvilnė; 1% specialaus pluošto | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 210 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Spalva | mėlyni / geltoni | |
unisex dydis | S | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Produkto rūšis | Įspėjamieji Polo marškinėliai |
Produkto numeris | 091703 S | |
EAN / GTIN | 7330509536841 | |
Gamintojo numeris | 343817418933S |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Multinorm ilgarankoviai polo marškinėliai S
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
129,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
255 vnt. yra sandėlyje
28,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | mėlyni / geltoni | pilki / geltoni |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 210 | 155 |
Norma | EN IEC 61482-2 ;EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
unisex dydis | S | S |
Audinio sudėtis | 60% modakrilas ;39 % medvilnė ;1% specialaus pluošto | 100% poliesteris |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | 60 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamieji Polo marškinėliai | Įspėjamieji Polo marškinėliai |