Multinorm ilgarankoviai polo marškinėliai, mėlyni / geltoni, unisex dydis: M

Prekės Nr.: 091703 M
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 60% modakrilas; 39 % medvilnė; 1% specialaus pluošto
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 210
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Multinorm drabužiai Blakläder
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 60% modakrilas; 39 % medvilnė; 1% specialaus pluošto
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 210 g/m2
Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Spalva mėlyni / geltoni
unisex dydis M
Norma EN IEC 61482-2; EN ISO 20471
Produkto rūšis Įspėjamieji Polo marškinėliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091703 M
EAN / GTIN 7330509891278
Gamintojo numeris 343817418933M

Aprašymas

Modelis:

Naujoviški ir modernaus dizaino standartus atitinkantys rūbai. Didelis apsaugos koeficientas, labai patogūs dėvėti. Madingas sukirpimas, kokybiškos medžiagos ir geras apdirbimas garantuoja ilgą ir patogų nešiojimą.
Standartus atitinkantys ilgarankoviai polo marškinėliai idealiai suderina antistatines savybes ir didelį patogumą.
  • Rankovės su rankogaliai.
  • Polo apykaklė su trumpa sagų juosta.
  • Segmentuoti atšvaitai didžiausiam lankstumui.

Standartas:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 20471, klasė 1.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.
  • EN IEC 61482-2, APC 1,EBT - 4,9 cal/cm², ELIM - 4,0 cal/cm².

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Multinorm ilgarankoviai polo marškinėliai, mėlyni / geltoni, unisex dydis: M

Multinorm ilgarankoviai polo marškinėliai, mėlyni / geltoni, unisex dydis: M

reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
129,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
484 vnt. yra sandėlyje
28,30 €
Spalva mėlyni / geltoni pilki / geltoni
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 210 g/m2 155 g/m2
Norma EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 EN ISO 20471
unisex dydis M M
Audinio sudėtis 60% modakrilas; 39 % medvilnė; 1% specialaus pluošto 100% poliesteris
Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams 60 °C spalvotiems skalbiniams
Produkto rūšis Įspėjamieji Polo marškinėliai Įspėjamieji Polo marškinėliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį