Striukė ACCELERATE L

Prekės Nr.: 091575 L
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 260
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ACCELERATE
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 260 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva juodai mėlynos spalvos
unisex dydis L
Produkto rūšis Striukė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091575 L
EAN / GTIN 5711074647019
Gamintojo numeris 18015-318-010 L

Aprašymas

Modelis:

Neperšlampama Loft striukė sušildo kūną dėl CLIMASCOT® izoliacinės medžiagos. Kadangi produktas lengvas, minkštas ir gerai izoliuojantis, jis puikiai tinka kaip vidurinis drabužių sluoksnis. Ergonomiška forma užtikrinama dėl elastingos Stretch medžiagos. Šviesą atspindintys elementai garantuoja geresnį matomumą.
  • Priekinis užtrauktukas su apsaugine juostele.
  • Kišenė ant krutinės su užtrauktuku.
  • Priekinės kišenės su užtrauktuku.
  • Reguliuojama, elastinga sutraukiama virvelė ties apačia.
  • Elastinga juosta ties rankogaliais.
  • Nuimamas ID kortelės laikiklis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį