Striukė ACCELERATE 3XL

Prekės Nr.: 091575 3XL
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 260
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ACCELERATE
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 260 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva juodai mėlynos spalvos
unisex dydis 3XL
Produkto rūšis Striukė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091575 3XL
EAN / GTIN 5711074646999
Gamintojo numeris 18015-318-010 3XL

Aprašymas

Modelis:

Neperšlampama Loft striukė sušildo kūną dėl CLIMASCOT® izoliacinės medžiagos. Kadangi produktas lengvas, minkštas ir gerai izoliuojantis, jis puikiai tinka kaip vidurinis drabužių sluoksnis. Ergonomiška forma užtikrinama dėl elastingos Stretch medžiagos. Šviesą atspindintys elementai garantuoja geresnį matomumą.
  • Priekinis užtrauktukas su apsaugine juostele.
  • Kišenė ant krutinės su užtrauktuku.
  • Priekinės kišenės su užtrauktuku.
  • Reguliuojama, elastinga sutraukiama virvelė ties apačia.
  • Elastinga juosta ties rankogaliais.
  • Nuimamas ID kortelės laikiklis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį