Polo marškinėliai Bottrop 2XL

Prekės Nr.: 091564 2XL
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 60% medvilnė; 40% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 180
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija UNIQUE
    Lytis Vyriškas modelis
    Audinio sudėtis 60% medvilnė; 40% poliesteris
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 180 g/m2
    Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
    Plovimas 60 °C margiems skalbiniams
    Spalva mėlynos / tamsiai mėlynos spalvos
    unisex dydis 2XL
    Produkto rūšis Polo marškinėliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091564 2XL
    EAN / GTIN 5711074225651
    Gamintojo numeris 50569-961-11010 2XL

    Aprašymas

    Modelis:

    Modernios, puikiai priglundančios formos Polo marškinėliai. Uždengtos siūlės ties kaklo sritimi dar didesniam dėvėjimo komfortui. Kontrastingi elementai ant šonų ir rankovių.
    • Juosta su spaudėmis.
    • Rantytos rankovės ir apykaklė.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį