Žieminė striukė Frankfurt S

Prekės Nr.: 091541 S
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 255
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Norma: EN 343; EN 342

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija UNIQUE
    Lytis Vyriškas modelis
    Audinio sudėtis 100% poliesteris
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 255 g/m2
    Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
    Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
    Spalva mėlynos / tamsiai mėlynos spalvos
    unisex dydis S
    Norma EN 343; EN 342
    Produkto rūšis Žieminė striukė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091541 S
    EAN / GTIN 5707209993625
    Gamintojo numeris 12035-211-11010 S

    Aprašymas

    Modelis:

    Kokybiška žieminė striukė su nuimamu gobtuvu. Puikiai priglunda dėl ergonomiškos formos rankovių bei dėl galimybės reguliuoti liemens ir rankogalių plotį. Maksimalus dėvėjimo komfortas dėl dygsniuoto fliso pamušalo. Nepraleidžia vėjo ir vandens.
    • Užtrauktukas ir drėgmės nepraleidžianti juostelė su spaudėmis.
    • Kišenė ant krūtinės su užtrauktuku ir integruotu skyreliu mobiliajam telefonui.
    • Vidinė kišenė su užtrauktuku.
    • Sertifikuota pagal EN 343 (kl. 3.1) ir EN 342 (kl. 3.2).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį