Polikarbonato stiklas PC

Prekės Nr.: 091520 PC
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stiklų medžiaga Polikarbonatas
Produkto rūšis Apsauginis veido skydas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091520 PC
EAN / GTIN 4030971027948
Gamintojo numeris HWS5025PCK-Ö

Aprašymas

Modelis:

Lenktas plačiakampis stiklas iš polikarbonato. 500 × 250 mm. Storis apie 1 mm. Su padėties nustatymo ąselėmis. Labai gerai atspindintis ir apsaugantis nuo ultravioletinių (UV) spindulių. Apsaugos laipsnis III.
Nuo karščio saugantys drabužiai apsaugo nuo iki 1000 °C spinduliuojamo karščio. Minkšta ir lanksti medžiaga užtikrina dėvėjimo komfortą. Didelis atsparumas karščiui.
Skaidrus permatomas stiklas.

Standartas:

EN 166; EN 171

Tinka:

Apsauga nuo karščio Nr. 09 1519 UNI.