Apsauga nuo karščio, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 091519 UNI
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

JUTEC Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį JUTEC

Dydžių lentelė
Užsakomas dydis DE Aukštis cm Krūtinės apimtis cm Priekinės rankovės ilgis cm Liemens apimtis cm Žingsnio ilgis cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Konvertavimo lentelė
Užsakomas dydis DE Dydis INT Dydis IT Dydis FR Dydis US Standartiniai moteriški dydžiai
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Taip matuojama

reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: Preox aramidas
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 260
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio sudėtis Preox aramidas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 260
Rūbai pagal DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Produkto rūšis Galvos apsaugos priemonių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091519 UNI
EAN / GTIN 4030971136084
Gamintojo numeris HSÜ002KA-1

Aprašymas

Modelis:

Nuo karščio saugantys drabužiai apsaugo nuo iki 1000 °C spinduliuojamo karščio. Minkšta ir lanksti medžiaga užtikrina dėvėjimo komfortą. Didelis atsparumas karščiui.
Nuo karščio sauganti danga apie 300 mm ilgio. Karščiui atsparus gobtuvas galvos ir sprando sričiai apsaugoti. Šalmo laikikliui ir plataus kampo diskui 500 × 250 mm. Galima naudoti tik su apsauginiu šalmu Nr. 09 7807.

Tinka:

Karščiui atsparaus apsauginio šalmo laikiklis Nr. 09 1519 MOUNT ir lenktas plačiakampis diskas Nr. 09 1520.

Tiekiama:

Pristatoma be šalmo laikiklio ir apsauginio skydo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį