{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Ugniai atsparūs drabužiai Rofa | |
Audinio sudėtis | 60% modakrilas; 38% medvilnė; 2% specialaus pluošto | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 220 g/m2 | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Spalva | tamsiai mėlyni | |
unisex dydis | L | |
Produkto rūšis | Ugniai atsparūs marškinėliai |
Produkto numeris | 091465 L | |
EAN / GTIN | 4046181034805 | |
Gamintojo numeris | 128115-154-L |