Nuo ugnies saugantys apatiniai marškiniai S

Prekės Nr.: 091460 S
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

ROFA Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį ROFA

Standartiniai vyriški
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis Žingsnio ilgis cm Ūgis
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Liekni vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis Žingsnio ilgis cm Ūgis
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Stambūs vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis Žingsnio ilgis cm Ūgis
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Vyriški dydžiai
Dydis INT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis Žingsnio ilgis cm Apykaklės plotis
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 60% modakrilas; 40% medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 220
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Ugniai atsparūs drabužiai Rofa
    Audinio sudėtis 60% modakrilas; 40% medvilnė
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 220 g/m2
    Rūbai pagal DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
    Spalva tamsiai mėlyni
    unisex dydis S
    Produkto rūšis Ugniai atsparūs apatiniai rūbai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091460 S
    EAN / GTIN 4046181585635
    Gamintojo numeris 601131-155-S

    Aprašymas

    Modelis:

    Orui pralaidūs, nuo liepsnos saugantys apatiniai baltiniai su elastingais rankogaliais. Patikima apsauga nuo liepsnos dėl savaime užsigesinančio ugniai atsparaus audinio.
    Apatiniai marškiniai su apvalia apykakle.

    Standartas:

    EN ISO 11612 A1, B1, C1.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį