Striukė Fulda L

Prekės Nr.: 091457 L
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 65% poliesteris; 35% medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 270
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija UNIQUE
    Lytis Unisex
    Audinio sudėtis 65% poliesteris; 35% medvilnė
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 270 g/m2
    Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801
    Plovimas 60 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui
    Spalva juodai mėlyna / mėlyna
    unisex dydis L
    Produkto rūšis Darbo švarkas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091457 L
    EAN / GTIN 5711074438112
    Gamintojo numeris 12209-442-01011 L

    Aprašymas

    Modelis:

    Mascot® UNIQUE. Ergonomiškos darbo aprangos linija su apgalvotomis detalėmis – didelis spalvų, dydžių ir medžiagų pasirinkimas. Tvirti ir neplyštantys dėl trigubų siūlių.
    Striukė su aukšta apykakle ir dviem kišenėmis ant krūtinės su antkišeniais bei vidine kišene.
    • Prailginta nugara užtikrina komfortą dirbant klūpomis.
    • Judesių laisvė dėl patogių rankovių.
    • Užtrauktukas su juostele, apsaugančia nuo oro sąlygų, ir uždengtomis spaudėmis.
    • Liemens ir rankogalių plotį galima reguliuoti spaudėmis.

    Pastaba:

    Galima užsakyti ir kitos spalvos, dydžio ar medžiagos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.
    Striukė, mėlynos / tamsiai mėlynos spalvų Nr. 091459.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Iš tos pačios serijos "UNIQUE" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį