{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 80% medvilnė; 19% poliesteris; 1% anglies pluoštas | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 340 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui; 60 °C švelnus skalbimas | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Spalva | pilka / mėlyna | |
Drabužių dydis coliai | 41 | |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 |
Produkto numeris | 091447 41 | |
EAN / GTIN | 5036108308354 |