Multinorm kelnės Bizflame™, pilka / mėlyna, Dydžiai coliais: 32

Prekės Nr.: 091447 32
Naujas produktas
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

PORTWEST® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį PORTWEST®

Vyriškų dydžių kelnės
Užsakomas dydis DE Dydis coliais Liemens apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Vyriškų dydžių viršutiniai rūbai
Dydis INT Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Moteriškų dydžių kelnės
Užsakomas dydis DE Dydis coliais Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Moteriškų dydžių viršutiniai rūbai
Dydis INT Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydžiai coliais Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 80% medvilnė; 19% poliesteris; 1% anglies pluoštas
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 340
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: Skirtas pramoniniam plovimui; 60 °C švelnus skalbimas
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 80% medvilnė; 19% poliesteris; 1% anglies pluoštas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 340 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas Skirtas pramoniniam plovimui; 60 °C švelnus skalbimas
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Spalva pilka / mėlyna
Drabužių dydis coliai 32
Norma EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091447 32
EAN / GTIN 5036108308293

Aprašymas

Modelis:

Portwest Bizflame™ Industry kolekcija buvo sukurta naudoti atšiauriausiomis sąlygomis. Specialus audinys apsaugo nuo spindulių ir kontaktinio karščio bei išlydyto metalo purslų. Šio asortimento modeliai yra be metalo, todėl sumažėja statinės elektros ir paviršiaus pažeidimų rizika. Įsiūtos ir nedegios šviesą atspindinčios juostos užtikrina geresnį matomumą. Be to, medžiaga yra tvirta ir tinka skalbti pramoniniu būdu. Neblunkančių spalvų ir stabilios formos.
Dvispalvės dviejų spalvų kelnės su tvirtu juosmeniu yra labai patogios, nes šonuose yra elastinė juosta.
  • Kišenė liniuotei ir septynios papildomos kišenės suteikia pakankamai vietos daiktams laikyti.
  • Kišenės kelių pagalvėlėms su dviejų padėčių aukščio reguliavimu.
  • Reguliuojama apačia, kad būtų galima pritaikyti skirtingo ilgio kojoms.

Standartas:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 klasė 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 tipas PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį