{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Highline | |
Speciali paslauga | tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 35% medvilnė; 65% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 285 g/m2 | |
Rūbų standartas | UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | Valymas su perchloretilenu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | karštas, maksimali temperatūra 200° C | |
Spalva | pilkos / juodos | |
Medžiaga | Medvilnė, poliesteris | |
Dydis DE | 55 | |
Dydis FR | 51 | |
kelnių užtrauktukas | Užtrauktukas | |
Kištukinė sagtis | apsauginės sagtys ant diržų | |
užtrauktukas ant kojos | tiesus, atviras | |
Šoninių kišenių kiekis | 2 | |
Šoninės kišenės | įleistas | |
Kišenių ant kelių kiekis | 2 | |
Kišenių matuokliui kiekis | 2 | |
Kišenių ant šlaunies kiekis | 1 | |
Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku | taip | |
Kišenė telefonui | taip | |
Atvira kišenė | su antkišeniu ir lipuku | |
Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis |
Produkto numeris | 091332 55 | |
EAN / GTIN | 4030913888392 | |
Gamintojo numeris | 2332 055 |