Kelnės su petnešomis Highline 67

Prekės Nr.: 091332 67
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 35% medvilnė; 65% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 285
  • Rūbų standartas: UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Highline
Speciali paslauga tekstilės apdaila
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 35% medvilnė; 65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 285 g/m2
Rūbų standartas UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C margiems skalbiniams
Balinimas nebalinti
Cheminis valymas Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas karštas, maksimali temperatūra 200° C
Spalva pilkos / juodos
Medžiaga Medvilnė, poliesteris
Dydis DE 67
Dydis FR 63
kelnių užtrauktukas Užtrauktukas
Kištukinė sagtis apsauginės sagtys ant diržų
užtrauktukas ant kojos tiesus, atviras
Šoninių kišenių kiekis 2
Šoninės kišenės įleistas
Kišenių ant kelių kiekis 2
Kišenių matuokliui kiekis 2
Kišenių ant šlaunies kiekis 1
Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku taip
Kišenė telefonui taip
Atvira kišenė su antkišeniu ir lipuku
Produkto rūšis Kelnės su petnešomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091332 67
EAN / GTIN 4030913888453
Gamintojo numeris 2332 067

Aprašymas

Modelis:

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija Highline iš kokybiško, nesubraižomo ir nesudaužomo audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz.:kišenės telefonui ir matuokliui ir reguliuojamas liemuo.
Kelnės su petnešomis su reguliuojamu liemeniu.
  • Kišenė su antkišeniu ir lipuku.
  • Apsauginės sagtys ant diržų.

Aprašymas:

  • Dvi vidinės kišenės priekyje.
  • Elastinis liemuo.
  • Užtrauktukas.
  • Dviguba kišenė metrui.
  • Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku.
  • Kišenė telefonui.
  • Dvi išorinės kišenės ant kelių su spalvotomis aplikacijomis.

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
Kelnės su petnešomis, rugiagėlių / tamsiai mėlynos spalvų Nr. 091331.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį