Kelnės su petnešomis Highline 62

Prekės Nr.: 091331 62
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 35% medvilnė; 65% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 285
  • Rūbų standartas: UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Highline
Speciali paslauga tekstilės apdaila
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 35% medvilnė; 65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 285 g/m2
Rūbų standartas UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva rugiagėlių / tamsiai mėlynos spalvos
Medžiaga Medvilnė, poliesteris
Dydis DE 62
Dydis FR 58
kelnių užtrauktukas Užtrauktukas
Kištukinė sagtis apsauginės sagtys ant diržų
užtrauktukas ant kojos tiesus, atviras
Šoninių kišenių kiekis 2
Šoninės kišenės įleistas
Kišenių ant kelių kiekis 2
Kišenių matuokliui kiekis 2
Kišenių ant šlaunies kiekis 1
Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku taip
Kišenė telefonui taip
Atvira kišenė su antkišeniu ir lipuku
Produkto rūšis Kelnės su petnešomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091331 62
EAN / GTIN 4030913066394
Gamintojo numeris 2330 062

Aprašymas

Modelis:

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija Highline iš kokybiško, nesubraižomo ir patvaraus audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz., kišenės telefonui ir liniuotei bei reguliuojamas liemuo.
Kelnės su petnešomis su reguliuojamu liemeniu.
  • Kišenė su antkišeniu ir lipuku.
  • Apsauginės sagtys ant diržų.

Aprašymas:

  • Dvi vidinės kišenės priekyje.
  • Elastinis liemuo.
  • Užtrauktukas.
  • Dviguba kišenė metrui.
  • Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku.
  • Kišenė telefonui.
  • Dvi išorinės kišenės ant kelių su spalvotomis aplikacijomis.
  • Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis 091802.

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
Galima užsakyti ir kitos spalvos.
Kelnės su petnešomis, šiferio / juodos spalvų Nr. 091332.
Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kelnės su petnešomis Highline 62

Kelnės su petnešomis Highline 62

reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
42,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
82,92 €
Dydis DE 62 62
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 285 265
Audinio sudėtis 35% medvilnė ;65% poliesteris 33% medvilnė ;3% elastolefino ;64% poliesteris
Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams 60 °C spalvotiems skalbiniams
Serija Highline Pramonė
Produkto rūšis Kelnės su petnešomis Kelnės su petnešomis
Lytis Vyriškas modelis Vyriškas modelis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį