{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Highline | |
Speciali paslauga | tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 35% medvilnė; 65% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 285 g/m2 | |
Rūbų standartas | UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | rugiagėlių / tamsiai mėlynos spalvos | |
Medžiaga | Medvilnė, poliesteris | |
Dydis ES | 56C | |
Dydis DE | 29 | |
Dydis FR | 56C | |
Dydis IT | 56C | |
kelnių užtrauktukas | Užtrauktukas | |
Kištukinė sagtis | apsauginės sagtys ant diržų | |
užtrauktukas ant kojos | tiesus, atviras | |
Šoninių kišenių kiekis | 2 | |
Šoninės kišenės | įleistas | |
Kišenių ant kelių kiekis | 2 | |
Kišenių matuokliui kiekis | 2 | |
Kišenių ant šlaunies kiekis | 1 | |
Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku | taip | |
Kišenė telefonui | taip | |
Atvira kišenė | su antkišeniu ir lipuku | |
Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis |
Produkto numeris | 091331 29 | |
EAN / GTIN | 4030913066264 | |
Gamintojo numeris | 2330 029 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kelnės su petnešomis Highline 29
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
38,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
82,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | rugiagėlių / tamsiai mėlynos spalvos | mėlynos / juodos |
Dydis DE | 29 | 29 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 285 | 265 |
Audinio sudėtis | 35% medvilnė ;65% poliesteris | 33% medvilnė ;3% elastolefino ;64% poliesteris |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | 60 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis | Kelnės su petnešomis |
Lytis | Vyriškas modelis | Vyriškas modelis |