Kelnės su petnešomis ACTIVIQ 52

Prekės Nr.: 091222 52
Dydžių lentelė

Kelnių / kombinezonų dydžių lentelė

KÜBLER Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį KÜBLER

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Liekni vyriški dydžiai (ūgis 182 cm - 186 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Stambūs vyriški dydžiai (ūgis 170 cm - 174 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 35% medvilnė; 65% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 270
  • Plovimas: 60 °C švelnus skalbimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ACTIVIQ
Speciali paslauga tekstilės apdaila
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 35% medvilnė; 65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 270 g/m2
Plovimas 60 °C švelnus skalbimas
Balinimas nebalinti
Cheminis valymas tausojamas valymas perchloretilenu
Džiovinimas tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C
Spalva mėlyna / juoda
Dydis UK 36R
Dydis US 40/34
Dydis ES 46
Dydis NL 52
Dydis DE 52
Dydis FR 46
Dydis IT 46
Produkto rūšis Kelnės su petnešomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091222 52
EAN / GTIN 4053813278865
Gamintojo numeris 3250 5365 4699 GR. 52

Aprašymas

Modelis:

Sportiniai rūbai KÜBLER ACTIVIQ puikiai prisitaiko prie kūno formų. Dėl įsiuvų reikiamose vietose šie rūbai puikiai tinka kiekvienoje darbo situacijoje. Su dinamiškomis ryškiomis bei atšvaitų juostomis, todėl dar lengviau pastebimi. Palikta pakankamai laisvos vietos individualiam rūbų apipavidalinimui. Kad nesugadintume plonos medžiagos, visi užtrauktukai paslėpti. Daugybėje prisiūtų kišenių galima laikyti įrankius, matavimo priemones, mobiliuosius telefonus ir pan.
Darbinės kelnės su petnešomis ir paaukštinta inkstų apsauga bei tampriu juosmeniu.
  • Elastinės petnešos su smūgiams atspariu ir karščiui atspariu užsegimu.
  • Kišenė su antkišeniu ir spaude
  • bei prisiūtu skyriumi pieštukui.

Lanksčios zonos ties keliais leidžia dar laisviau judėti. Labai patvarios dėl CORDURA® paminkštintų kišenių ant kelių ir dar geriau apsaugotų labiausiai apkraunamų zonų.
  • Dvi šoninės kišenės.
  • Dvi užpakalinės kišenės, dešinė su antkišeniu ir spaude.
  • Kišenė metrui.
  • Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir spaude bei prisiūtu skyriumi pieštukui.
  • Užtrauktukas.

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
Galima užsakyti ir kitos spalvos.
Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiame katalogo puslapyje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį