Striukė ACTIVIQ S

Prekės Nr.: 091202 S
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

KÜBLER Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį KÜBLER

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Rankovės ilgis Ūgis
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 35 % medvilnė; 65 % poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 270
  • Plovimas: 60 °C švelnus skalbimas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija ACTIVIQ
    Speciali paslauga Tekstilės apdaila
    Lytis Unisex
    Audinio sudėtis 35 % medvilnė; 65 % poliesteris
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 270 g/m2
    Plovimas 60 °C švelnus skalbimas
    Balinimas nebalinti
    Cheminis valymas tausojamas valymas perchloretilenu
    Džiovinimas tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
    Lyginimas gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C
    Spalva mėlyna / juoda
    unisex dydis S
    Produkto rūšis Darbo švarkas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091202 S
    EAN / GTIN 4053813269931
    Gamintojo numeris 1250 5365 4699 S

    Aprašymas

    Modelis:

    Sportinio stiliaus rūbai KÜBLER ACTIVIQ puikiai prisitaiko prie kūno formų. Dėl įsiuvų reikiamose vietose šie rūbai puikiai tinka kiekvienoje darbo situacijoje. Su dinamiškomis ryškiomis bei atšvaitų juostomis, todėl dar lengviau pastebimi. Palikta pakankamai neutralios vietos individualiam rūbų apipavidalinimui. Kad nesugadintume plonos medžiagos, visi užtrauktukai paslėpti. Daugybėje prisiūtų kišenių galima laikyti įrankius, matavimo priemones, mobiliuosius telefonus ir pan.
    Kūno linijas pabrėžiantis švarkas su modernia pastatoma / atlenkiama apykakle. Papildoma barzdos ir smakro apsauga suteikia dar daugiau patogumo. Lanksčios zonos ties alkūnėmis ir pečiais leidžia dar laisviau judėti. Galima uždėti pageidaujamas žymas, nes yra nusegama EasyBrand kišenė ant krūtinės.
    • Dvi kišenės su užtrauktukais.
    • Dvi šoninės kišenės su spaudėmis.
    • Vidinė kišenė su lipuku.
    • Kišenė ant rankovės su skyreliu pieštukui.

    Pastaba:

    Galima užsakyti ir kitos spalvos.
    Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiame katalogo puslapyje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį