{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | ACTIVIQ | |
Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 270 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C švelnus skalbimas | |
Spalva | antracito / juodos | |
Dydis UK | 32L | |
Dydis US | 32/34 | |
Dydis ES | 40L | |
Dydis NL | 94 | |
Dydis DE | 94 | |
Dydis FR | 40L | |
Dydis IT | 40L | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091211 94 | |
EAN / GTIN | 4053813299525 | |
Gamintojo numeris | 2250 5365 9799 GR. 94 |