{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pulsschlag | |
Speciali paslauga | tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 35% medvilnė; 65% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 260 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | Valymas perchloretilenu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | karštas, maksimali temperatūra 200 °C | |
Spalva | tamsiai mėlynos / pilkos | |
Dydis UK | 36L | |
Dydis US | 36/35 | |
Dydis ES | 44L | |
Dydis NL | 102 | |
Dydis DE | 102 | |
Dydis FR | 44L | |
Dydis IT | 44L | |
Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis |
Produkto numeris | 091172 102 | |
EAN / GTIN | 4053813267791 | |
Gamintojo numeris | 3324 5353-4897 GR.102 |