{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pulsschlag | |
Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 35% medvilnė; 65% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 260 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | Valymas perchloretilenu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | karštas, maksimali temperatūra 200 °C | |
Spalva | tamsiai mėlynos / tamsiai pilkos | |
Dydis UK | 28R | |
Dydis US | 30/30 | |
Dydis ES | 38 | |
Dydis NL | 44 | |
Dydis DE | 44 | |
Dydis FR | 38 | |
Dydis IT | 38 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091162 44 | |
EAN / GTIN | 4053813266022 | |
Gamintojo numeris | 2424 5353-4897-44 | |
Gamintojas | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Germany, www.kuebler.eu |