Švarkas Pulsschlag 58

Prekės Nr.: 091151 58
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

KÜBLER Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį KÜBLER

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Sleeve length cm Aukštis cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 35% medvilnė; 65% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 260
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pulsschlag
Speciali paslauga Tekstilės apdaila
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 35% medvilnė; 65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 260 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C margiems skalbiniams
Spalva rugiagėlių mėlynumo / juodas
Dydis UK 42R
Dydis US 42/34
Dydis ES 54
Dydis NL 58
Dydis DE 58
Dydis FR 54
Dydis IT 54
Produkto rūšis Darbo švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091151 58
EAN / GTIN 4053813020563
Gamintojo numeris 1324 5353-4699 GR.58

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės darbo rūbai iš rinktinių medžiagų. Modernus dizainas su funkcionaliomis detalėmis. Dar geresnį matomumą užtikrina keli atšvaitai. Apkrovos taškai sustiprinti, tarnauja dar ilgiau.
Striukė pabrėžianti figūrą ir ties alkūnėmis sustiprinta CORDURA® medžiaga.
  • Apykaklė su patogiu tampriu įsiuvu ties sprandu.
  • Dvi kišenės ant krūtinės su antkišeniu ir lipuku.
  • Dvi šoninės kišenės su spaudėmis.
  • Dvi vidinės kišenės, viena jų su skyreliu išmaniajam telefonui.
  • Priekyje užtrauktukas ir barzdos / smakro apsauga.
  • Pečiai, rankogaliai ir siūlės su tampriais įsiuvais.

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
Striukė, tamsiai mėlynos / antracito spalvų Nr. 091152.
Galima užsakyti ir kitos spalvos.
Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį