Bliuzonas su gobtuvu, tamsiai mėlynas, unisex dydis: M

Prekės Nr.: 090313 M
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

GARANT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį GARANT

Standartiniai vyriški
Užsakomas dydis DE Dydis INT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Rankovės ilgis cm Aukštis cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Stambūs vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Liekni vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Sėdmenų matmenys cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Moterys
Dydis INT Standartiniai moteriški dydžiai Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Rankovės ilgis cm Aukštis cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 55% poliesteris; 45% medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 340
  • Plovimas: 40 °C švelnus skalbimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Workwear
Speciali paslauga Tekstilės apdaila
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 55% poliesteris; 45% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 340 g/m2
Plovimas 40 °C švelnus skalbimas
Spalva tamsiai mėlynas
unisex dydis M
Produkto rūšis Multino švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 090313 M
EAN / GTIN 4062406780906
Gamintojo numeris 090313 M

Aprašymas

Modelis:

Kruopščiai pasiūta striukė su gobtuvu su lygia išorine puse iš džersio (Singel Jersey) ir minkšta multino (Microfleece) vidine puse. Modernus GARANT dizainas su dekoratyviomis siūlėmis ir spalvingomis sidabrinėmis ir oranžinėmis aplikacijomis. Švarkas su gobtuvu bei LYCRA® sustiprinti krašteliai ant rankų ir liemens.
  • Aukštos kokybės YKK® užtrauktukas.
  • Dvi šoninės įleistos kišenės su užtrauktukais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Bliuzonas su gobtuvu, tamsiai mėlynas, unisex dydis: M

Bliuzonas su gobtuvu, tamsiai mėlynas, unisex dydis: M

reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
65,40 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
71,40 €
Spalva tamsiai mėlynas tamsiai mėlyna
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 340 g/m2 280 g/m2
unisex dydis M M
Audinio sudėtis 55% poliesteris; 45% medvilnė 100% poliesteris
Plovimas 40 °C švelnus skalbimas 30 °C švelnus skalbimas
Produkto rūšis Multino švarkas Striukė su minkštu pamušalu
Lytis Unisex Unisex

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį