Bliuzonas su gobtuvu L

Prekės Nr.: 090313 L
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
165 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 55% poliesteris; 45% medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 340
  • Plovimas: 40 °C švelnus skalbimas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Workwear
Speciali paslauga Tekstilės apdaila
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 55% poliesteris; 45% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 340 g/m2
Plovimas 40 °C švelnus skalbimas
Spalva tamsiai mėlynas
unisex dydis L
Produkto rūšis Multino švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 090313 L
EAN / GTIN 4062406780913

Aprašymas

Modelis:

Kruopščiai pasiūta striukė su gobtuvu su lygia išorine puse iš džersio (Singel Jersey) ir minkšta multino (Microfleece) vidine puse. Modernus GARANT dizainas su dekoratyviomis siūlėmis ir spalvingomis sidabrinėmis ir oranžinėmis aplikacijomis. Švarkas su gobtuvu bei LYCRA® sustiprinti krašteliai ant rankų ir liemens.
  • Aukštos kokybės YKK® užtrauktukas.
  • Dvi šoninės įleistos kišenės su užtrauktukais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Dydžių lentelė

GARANT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį GARANT

Standartiniai vyriški
Dydis DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tarptautiniai dydžiai XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Krūtinės apimtis 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Liemens apimtis 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Klubų apimtis 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Žingsnio ilgis 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Rankovės ilgis 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Ūgis 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Stambūs vyriški dydžiai
Dydis DE 24 25 26 27 28 29
Krūtinės apimtis 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Liemens apimtis 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Klubų apimtis 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Žingsnio ilgis 76 77 78 79 80 81
Ūgis 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Liekni vyriški dydžiai
Dydis DE 90 94 98 102 106 110
Krūtinės apimtis 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Liemens apimtis 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Sėdmenų matavimas 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Žingsnio ilgis 83 84 85 86 87 88
Ūgis 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Moterys
Tarptautiniai dydžiai XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Standartiniai moteriški dydžiai 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Krūtinės apimtis 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Liemens apimtis 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Klubų apimtis 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Žingsnio ilgis 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Rankovės ilgis 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Ūgis 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Taip matuojama
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį