WypAll® X80 plovimo šluostės Didelis rulonas W

Prekės Nr.: 089289 W
(0,40 € / 1 Abrisse)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas X80 servetėlės – didelis rulonas
Tinka valymui taip
Lapeliai 475
Sluoksniai 1
Plotis 315 mm
Ilgis 340 mm
Spalva baltas
tinka laikikliams/ dalytuvams 089265, 089266, 089267
Produkto rūšis Popierinė šluostė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 089289 W
EAN / GTIN 036000410259
Gamintojo numeris 8377

Aprašymas

Modelis:

WypAll® X80 serija yra specialiai sukurta didelių nešvarumų valymui ant nelygių paviršių, ypač ten, kur patvarumas ir masė yra esminiai reikalavimai. WypAll® X80 šluostės nesuplyš ir laikui bėgant išlaikys savo kokybę ir dydį. 70 % vartotojų buvo taip sužavėti šluosčių patvarumu, kad tris kartus daugiau vartotojų būtent jas ir pasirinko. Būdami rinkos lyderiais, norime padėti Jums padidinti produktyvumą ir efektyvumą – mažinti atliekų kiekį naudojant švarią, daugkartinio naudojimo šluostę, kuria galėsite pasikliauti kiekvieną kartą. Pažangi Hydroknit™ technologija užtikrina, kad kiekviena šluostė tvirta, patvari, puikiai sugeria skysčius ir neplyšta. Puikiai tinka pramoninei gamybai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį