Kimberly-Clark® Professional™ stumdomas stovas, Tipas: KC

Prekės Nr.: 089267 KC
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Profesionalus mobilus stovas
Plotis 500 mm
Gylis 1 090 mm
Aukštis 740 mm
Produkto rūšis Popieriaus rulono laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 089267 KC
EAN / GTIN 5027375002342
Gamintojo numeris 6155

Aprašymas

Modelis:

Svarbiausias popierinių šluosčių dalytuvas įmonėms. Kimberly Clark plovimo šluostės puikiai tinka naudoti tose maisto pramonėse srityse, kuriose keliami griežti reikalavimai higienos standartams. Valymo šluosčių dalytuvas yra pakankamai lankstus, kad jį būtų galima naudoti kaip mobilų dozatorių arba kaip atskirai stovintį įrenginį. Kimberly Clark dozatoriuje yra šiukšlių maišas atliekoms. Šis popierinių rankšluosčių dozatorius yra suderinamas su dideliais rankšluosčių rulonais.

Tinka:

Nr. 089290 dyd. W, Nr. 089289 dyd. W, Nr. 089287 dyd. W, Nr. 089283 dyd. W, Nr. 089282 dyd. W, Nr. 089281 dyd. W, Nr. 089280 dyd. W, Nr. 089285 dyd. W, Nr. 089242 dyd. K, Nr. 089243 dyd. K

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį