Pramoninė šluota Arenga-Elaston mišinys 600 mm

Prekės Nr.: 087528 600
reikia užklausti
Yra sandėlyje
450 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

korpuso plotis 600 mm
Korpuso medžiaga medinė galva
kotų sistema Skylė kotui
tinka koto ⌀ 24 mm
atsparus drėgmei taip
Komplektavimas Arenga ir Elaston pluoštų mišinys
naudojama - purvui vidutiniams ir didžiausiems nešvarumams
Produkto rūšis Šluota

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087528 600
EAN / GTIN 4250560509642
Gamintojo numeris 235400

Aprašymas

Modelis:

Medinė galva su kiauryme kotui ⌀ 24 mm. Vidutiniams ir didžiausiems nešvarumams, atsparus drėgmei.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį