Reguliuojamo ilgio teleskopinis kotas, Koto ⌀: 24mm

Prekės Nr.: 087537 24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
705 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

24 mm
Ilgis 0,75 m - 1,3 m
Medžiaga Aliuminis/plastikas
teleskopinis kotas taip
Produkto rūšis Šluotkotis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087537 24
EAN / GTIN 4250560501394
Gamintojo numeris 451202

Aprašymas

Modelis:

Metalinis / plastikinisteleskopinis kotas.

Tinka:

Šluotos koto laikiklis Nr. 087539 dyd. 24-28.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį