Pramoninis teptukas radiatoriams dažyti, Plotis: 60mm

Prekės Nr.: 087035 60
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,90 € / vnt.
  • Nuo24vnt.
    2,42 € / vnt.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 107 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dydis coliais 2.1/2 in
teptuko plotis 60 mm
Pritaikymo sritys Pramoniniai dažai; alyvos; riebalai; tirpiklių pagrindu pagaminti dažai
Žaliava Šepetys šviesūs kininiai šeriai
Žaliava Kotas nelakuotas medinis kotas
Viršus 70 %
teptuko forma Skardos apvadas
naudojama dirbant Radiatorių dažymo teptukas, paprastiems dažymo darbams
Paskirtis Pramonei ir vienkartinio naudojimo reikmėms
Produkto rūšis Radiatorių dažymo teptukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087035 60
EAN / GTIN 4013307812586
Gamintojo numeris 435060-329

Aprašymas

Modelis:

Maks. 70 %. Lakštų veržtuvas. Galima įsigyti tik su nelakuotu mediniu kotu.
Šepetėlis pramonei ir kasdieniams darbams. Šviesūs kininiai šeriai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį