Pramoninis teptukas radiatoriams dažyti, Plotis: 25mm

Prekės Nr.: 087035 25
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo12vnt.
    0,97 € / 1 vnt.
  • Nuo24vnt.
    0,81 € / 1 vnt.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
Kaina už 12 vnt.: 11,64 €
4 837 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

teptuko plotis 25 mm
Matavimo ribos Pramoniniai dažai; alyvos; riebalai; tirpiklių pagrindu pagaminti dažai
Žaliava Šepetys Natūralūs šeriai
Žaliava Kotas Mediena
Viršus 70 %
teptuko forma Skardos apvadas
naudojama dirbant Radiatorių dažymo teptukas, paprastiems dažymo darbams
Paskirtis Pramonei ir vienkartinio naudojimo reikmėms
Produkto rūšis Radiatorių dažymo teptukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087035 25
Kopijuoti
EAN / GTIN 4013307812524
Kopijuoti
Gamintojo numeris 818325000
Kopijuoti
Gamintojas CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Germany, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Modelis:

Maks. 70 %. Lakštų veržtuvas. Galima įsigyti tik su nelakuotu mediniu kotu.
Šepetėlis pramonei ir kasdieniams darbams. Šviesūs kininiai šeriai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį