Šiam produktui yra alternatyva

Profesionalus plokščias teptukas medžiagoms, kurių sudėtyje yra tirpiklių 30 mm

Prekės Nr.: 087010 30

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    6,18 € / vnt.
  • Nuo12vnt.
    5,15 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dydis coliais 1 in
teptuko plotis 30 mm
Žaliava Šepetys natūralūs juodi kininiai šeriai
Žaliava Kotas nelakuotas medinis kotas
Viršus 90 %
teptuko forma Skardos apvadas
naudojama dirbant geriausiems dažymo rezultatams
Produkto rūšis Plokščias teptukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087010 30
EAN / GTIN 4046031006136
Gamintojo numeris 251030-329

Aprašymas

Modelis:

Gryni juodi kininiai šereliai, 90% Tops, vielinis apvadas, nelakuotas medinis kotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį